Platt magnet utan gänga, Ferrit, ⌀: 10mm

Art-nr.: 085910 10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 4 N
10 mm
höjd 4,5 mm
Material magnetkärna Ferrit
Material yta förzinkade
maximal temperaturbeständighet 120 °C
vikt 2 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085910 10
EAN/GTIN 2050000965043
Tillverkarens nummer E700

Benämning

Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av hårdferrit.
  • Förzinkad yta.
  • Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genominpressning/ limning och fixering/upphängning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen