{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | 116 Profi | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
bygel-⌀ | 6 mm | |
Invändig bygelhöjd | 60 mm | |
husets material | Mässing | |
Material bygel | stål, förkromat | |
Lås | olika låsegenskaper | |
låssystemanpassad | Nej | |
passar till låscylindrar | nej | |
hög bygel | Ja | |
Härdad bygel | Ja | |
Bygel dubbelt låst | Ja | |
med skydd för nyckelhål | Nej | |
Låssystem | rostfritt precisionslåssystem | |
Antal lås | 1 | |
Antal nycklar | 2 | |
Produktslag | Hänglås |
Artikelnummer | 085875 40 | |
EAN/GTIN | 4003482032602 | |
Tillverkarens nummer | 116 HB 40 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precisionscylinderlås med hög bygel olika låsegenskaper 40 mm
på begäran
I lager
413 styck i lager
281,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 109 styck i lager
81,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Härdad bygel | Ja | Ja |
bygel-⌀ | 6 | 6 |
Material bygel | stål, förkromat | stål, förkromat |
med skydd för nyckelhål | Nej | Nej |
passar till låscylindrar | nej | nej |
Låssystem | rostfritt precisionslåssystem | rostfritt precisionslåssystem |
Antal lås | 1 | 1 |