• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Precisionscylinderlås med hög bygel olika låsegenskaper, Höljes-⌀: 30mm

Art-nr.: 085875 30
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 116 Profi
Höljes-⌀ 30 mm
bygel-⌀ 5 mm
Invändig bygelhöjd 45 mm
husets material Mässing
Material bygel stål, förkromat
Lås olika låsegenskaper
låssystemanpassad Nej
passar till låscylindrar nej
hög bygel Ja
Härdad bygel Ja
Bygel dubbelt låst Ja
med skydd för nyckelhål Nej
Låssystem rostfritt precisionslåssystem
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085875 30
Kopiera
EAN/GTIN 4003482032404
Kopiera
Tillverkarens nummer 116 HB 30 45
Kopiera
Tillverkare BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Benämning

Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem,härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.
Med extra hög bygel.
Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.

Funktion:

Olika låsegenskaper innebär att nyckeln bara kan bara öppna och stänga ett lås resp. en cylinder och bara är tillverkad i ett exemplar.

Leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen