Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0−9 och A−Z 4 mm

Art-nr: 085480 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    typhöjd 4 mm
    stämpelhållarens längd 39 mm
    stämpeltypens längd 19,05 mm
    stämpeltypens bredd 4 mm
    stämpeltypens höjd 8 mm
    antal användbara stämpeltyper 9
    Produktslag Handslagstämpel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085480 4
    EAN/GTIN 5022044020306
    Tillverkarens nummer TPFH040

    Benämning

    Utförande:

    Mycket precist stämplingsverktyg för snabb och rationell märkning med flera bokstäver och siffror på samma gång.

    Användningsdata:

    För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

    Leveransinnehåll:

    100 stämpeltyper
    12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
    1 pincett
    1 sexkantnyckel
    1 hållare
    i plastbox.

    Reservdel:

    Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen