Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0−9 och A−Z 2 mm

Art-nr: 085480 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 2 mm
stämpelhållarens längd 29 mm
stämpeltypens längd 19,05 mm
stämpeltypens bredd 2 mm
stämpeltypens höjd 6,4 mm
antal användbara stämpeltyper 14
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085480 2
EAN/GTIN 5022044020283
Tillverkarens nummer TPFH020

Benämning

Utförande:

Mycket precist stämplingsverktyg för snabb och rationell märkning med flera bokstäver och siffror på samma gång.

Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Leveransinnehåll:

100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.

Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen