Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A−Z, typhöjd / tecken: 10/&mm

Art-nr.: 085431 10/&
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd / tecken (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd ±10 mm
skafttjocklek 14,3 mm
totallängd 89 mm
Beteckning Ampersand
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085431 10/&
EAN/GTIN 5022044003873

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen