Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A−Z 5/F mm

Art-nr: 085431 5/F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd / tecken (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    typhöjd 5 mm
    skafttjocklek 9,5 mm
    totallängd 70 mm
    Beteckning F
    Produktslag Handslagstämpel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085431 5/F
    EAN/GTIN 5022044002746

    Benämning

    Passar till:

    Sats nr 085405 och nr 085430.

    Anmärkning:

    Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
    Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen