Sifferstämpelsats, 10 delar Spegelskrift 0−9 4 mm

Art-nr.: 085420 4
Ange pris 10 st. (SEK 47,19 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 70 mm
typhöjd 4 mm
skafttjocklek 9,5
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085420 4
EAN/GTIN 5022044006393

Benämning

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.
Spegelskrift, dvs. det stämplade tecknet avbildas omvänt i arbetsstycket (för formtillverkning).

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.
Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3 /A.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen