Sifferstämpelsats, 10 delar Spegelskrift 0−9 3 mm

Art-nr.: 085420 3
Ange pris 10 st. (SEK 44,44 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 63,5 mm
typhöjd 3 mm
skafttjocklek 6,35
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085420 3
EAN/GTIN 5022044006379

Benämning

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.
Spegelskrift, dvs. det stämplade tecknet avbildas omvänt i arbetsstycket (för formtillverkning).

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.
Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3 /A.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sifferstämpelsats, 10 delar Spegelskrift 0−9 3 mm

Sifferstämpelsats, 10 delar Spegelskrift 0−9 3 mm

på begäran
I lager
8 styck i lager
444,39  SEK
(SEK 44,44 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
176 styck i lager
532,02  SEK
(SEK 19,70 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
398 styck i lager
165,92  SEK
(SEK 16,59 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd 63,5 mm 61 mm 61 mm
typhöjd 3 mm 3 mm 3 mm
skafttjocklek 6,35 6,35 6,35
Produktslag Handslagstämpel Handslagstämpel Handslagstämpel

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen