Lackpenna, teckenfärg: W

Art-nr.: 085159 W
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
Pris för12 st.: 417,12 SEK
190 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

teckenfärg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg vit
Temperaturområde −20 °C - 50 °C
temperaturbeständig upp till 100 °C
snabbtorkande ja
vattenfast ja
Produktslag Lackpenna

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085159 W
Kopiera
EAN/GTIN 4062406229337
Kopiera
Tillverkarens nummer 085159 W
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Den snabbtorkande, slitstarka och varaktiga färgen möjliggör omedelbar vidarebearbetning och reducerar därmed improduktiva väntetider. Dessutom är färgen xylolfri och minskar därmed hälsorisken.
Den stabila, medelstora rundspetsen är slitstark och därmed extremt långlivad.

Användningsdata:

Märkningen är värmebeständig upp till 100 °C (212 °F).

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen