Lackpenna R

Art-nr: 085159 R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
920 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skrivfärg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg röd
Temperaturområde −20 °C - 50 °C
temperaturbeständig upp till 100 °C
snabbtorkande ja
vattenfast ja
Produktslag Lackpenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085159 R
EAN/GTIN 4062406229399
Tillverkarens nummer 085159 R

Benämning

Utförande:

Den snabbtorkande, slitstarka och varaktiga färgen möjliggör omedelbar vidarebearbetning och reducerar därmed improduktiva väntetider. Dessutom är färgen xylolfri och minskar därmed hälsorisken.
Den stabila, medelstora rundspetsen är slitstark och därmed extremt långlivad.

Användningsdata:

Märkningen är värmebeständig upp till 100 °C (212 °F).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen