• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Högpresterande kylsmörjkoncentrat och sågolja CBF, Innehåll: 5l

Art-nr.: 084241 5
Price per 1 st. (SEK 193,63 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande dunk
Innehåll 5 l
Färg ljusbrun
Kinematisk viskositet 41 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 2

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084241 5
EAN/GTIN 2050001676238
Tillverkarens nummer 2730842415
Manufacturer Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Benämning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.
Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för invändig kylmedelstillförsel, lämpligt för högtryck.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.
Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

Lämpliga för all form av skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt blandningsförhållande 1 : 20, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

Anmärkning:

Jokisch-glidbaneolja, respektive gejdolja levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen