Högpresterande kylsmörjkoncentrat och sågolja CBF, Innehåll: 200l

Art-nr.: 084241 200
(SEK 91,19 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Fat
Innehåll 200 l
Färg ljusbrun
Kinematisk viskositet 41 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 2

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084241 200
EAN/GTIN 2050001676252
Tillverkarens nummer 273084241200

Benämning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.
Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för invändig kylmedelstillförsel, lämpligt för högtryck.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.
Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

Lämpliga för all form av skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt blandningsförhållande 1 : 20, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

Anmärkning:

Jokisch-glidbaneolja, respektive gejdolja levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen