Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfri DAR 50 Visco 5 l

Art-nr: 084220 5
(SEK 328,20 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande dunk
    Innehåll 5 l
    Färg brun
    Flampunkt 180 °C
    Kinematisk viskositet 174 mm2/s
    lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
    Produktslag Skärolja / Slipolja

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 084220 5
    EAN/GTIN 2050000966187
    Tillverkarens nummer 59084225000

    Benämning

    Utförande:

    Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).
    Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

    Fördel:

    Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

    Användningsdata:

    Lämplig för alla typer av avverkande bearbetning (fräsning, svarvning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning) samt för omformning. Oumbärlig vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för järnfria metaller.
    Tjockflytande, mineraloljebaserad produkt för gängskärning. God vidhäftningsförmåga.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen