Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfri DAR 50 Visco 0,3 l

Art-nr: 084220 0,3
(SEK 619,39 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
157 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande sprayburk
Spruthuvud Standard
Innehåll 0,3 l
Färg ljusgul
Kokpunkt −44 °C
Självantändningstemperatur 365 °C
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma
Produktslag Skärolja / Slipolja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084220 0,3
EAN/GTIN 2050000966149
Tillverkarens nummer 5508422300

Benämning

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).
Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av avverkande bearbetning (fräsning, svarvning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning) samt för omformning. Oumbärlig vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för järnfria metaller.
Tjockflytande, mineraloljebaserad produkt för gängskärning. God vidhäftningsförmåga.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen