Elektrohydraulisk smörjapparat 50

Art-nr.: 084005 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Smörjapparat
lämplig för behållarvolym 50 kg
Inner-⌀ behållare 355 mm - 387 mm
maximal pumpvolym 320 g/min
maximalt smörjtryck 400 bar
Sprängtryck slang 1 650 bar
motoreffekt 750 kW
spänning 230 V
Energiförsörjning Nätdriven
frekvens 50 Hz
effekt 750 W
kabellängd 5 m

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084005 50
EAN/GTIN 4016553423513

Benämning

Utförande:

I den mobila MATO eHybrid-smörjaren 230 V drivs en specifikt utvecklad högtryckskolvpump, med arbetstryck upp till 400 bar, hydrauliskt med olja av en elektrisk kugghjulspump. När den hydrauliska 230 V kugghjulspumpen startas transporteras hydraulolja till högtryckskolvpumpen så att fettrapsporten börjar när avtryckarspaken på högtryckssmörjpostolen öppnas,. När avtryckarspaken släpps avslutas fettransporten resp. smörjförloppet.

Kännetecken:

  • Hydraulisk högtryckskolvpump
  • Elektrisk kugghjulspump med tryckavlastning, hydrauloljetank inkl. oljenivåglas samt påfyllningslock (inkl. avluftning)
  • pulverbelagt dammskyddslock
  • speciell fettföljarkolv för optimal hinktömning
  • 3,5 m högtrycksgummipansarslang DN6 med stålnätinlägg, sprängtryck 1 650 bar
    (med 6,5 m och 10 m högtrycksgummipansarslang som kan levereras på förfrågan)
  • 5 m anslutningskabel med jordad stickkontakt
  • Högtryckssmörjpistol med Z-led och munstycksrör
  • stabil pulverbelagd åkvagn med höjdjusterbar pumpverkshållare, rullagrade massiva gummihjul och svängbart hjul med parkeringsbroms.

Leveransinnehåll:

Vid leveransen är hydraulenheten redan förmonterad och fylld med hydraulolja så att den är klar att använda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen