Utförande:
I den mobila MATO eHybrid-smörjaren 230 V drivs en specifikt utvecklad högtryckskolvpump, med arbetstryck upp till 400 bar, hydrauliskt med olja av en elektrisk kugghjulspump. När den hydrauliska 230 V kugghjulspumpen startas transporteras hydraulolja till högtryckskolvpumpen så att fettrapsporten börjar när avtryckarspaken på högtryckssmörjpostolen öppnas,. När avtryckarspaken släpps avslutas fettransporten resp. smörjförloppet.
Kännetecken:
- Hydraulisk högtryckskolvpump
- Elektrisk kugghjulspump med tryckavlastning, hydrauloljetank inkl. oljenivåglas samt påfyllningslock (inkl. avluftning)
- pulverbelagt dammskyddslock
- speciell fettföljarkolv för optimal hinktömning
- 3,5 m högtrycksgummipansarslang DN6 med stålnätinlägg, sprängtryck 1 650 bar
(med 6,5 m och 10 m högtrycksgummipansarslang som kan levereras på förfrågan) - 5 m anslutningskabel med jordad stickkontakt
- Högtryckssmörjpistol med Z-led och munstycksrör
- stabil pulverbelagd åkvagn med höjdjusterbar pumpverkshållare, rullagrade massiva gummihjul och svängbart hjul med parkeringsbroms.
Leveransinnehåll:
Vid leveransen är hydraulenheten redan förmonterad och fylld med hydraulolja så att den är klar att använda.