{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Inner-⌀ behållare | 255 mm - 282 mm | |
maximal pumpvolym | 600 g/min | |
maximalt smörjtryck | 400 bar | |
erforderligt lufttryck | 3 bar - 10 bar | |
lämplig för behållarvolym | 15 / 18 kg | |
Produktslag | Smörjapparat |
Artikelnummer | 084000 15/18 | |
EAN/GTIN | 4024937410790 | |
Tillverkarens nummer | 41079 |