Trycklufts-smörjaggregat mobil 50 kg

Art-nr: 084000 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lämplig för behållarvolym (kg) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Inner-⌀ behållare 360 mm - 405 mm
maximal pumpvolym 600 g/min
maximalt smörjtryck 400 bar
erforderligt lufttryck 3 bar - 10 bar
lämplig för behållarvolym 50 kg
Produktslag Smörjapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084000 50
EAN/GTIN 4024937412879
Tillverkarens nummer 41287

Benämning

Utförande:

Mobilt trycklufts-/smörjaggregat med vagn för ekonomisk och säker matning av långstidsfetter. Hög matningskapacitet tack vare ett utväxlingsförhållande på 1: 55, samt suganslutning och säkerhetssmörjslangar med stor diameter. Lämpar sig för oljor och fetter upp till konsistensklass 2, även bio-fetter (universalfetter).

Leveransinnehåll:

Fettspruthuvud, dammkåpa i stål, högtryckssmörjpistol och 4 m slang.

Anmärkning:

Smörjaggregatet är självsmörjande och behöver ingen ytterligare oljekanna. Användning av en trycksänkare med vattenavskiljare rekommenderas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen