VHB™ tejp 19X3

Art-nr: 083786 19X3
(SEK 73,31 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    USP1 VHB™
    USP2 grå
    tillverkarens beteckning GPH-110GF
    Slag av tejp Dubbelsidig
    Häftmassa Akryl
    Limstyrka på stål 3,7 N/mm
    temperaturbeständig upp till 150 °C - 230 °C
    Material täckplåt Silikoniserad polyetenfilm
    lagringstemperatur 16 °C - 25 °C
    Lager luftfuktighet 40 % - 65 %
    Minsta hållbarhet 24 månad
    Färg grå
    Längd 3 m
    Bredd 19 mm
    Tjocklek 1,1 mm
    Produktslag Tejp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083786 19X3
    EAN/GTIN 4054596233782
    Tillverkarens nummer 7100101624

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande.
    3M™ GPH-110GF består av en anpassningsbar skumplastkärna och klarar höga temperaturer. Den används för att snabbt och enkelt åstadkomma en stark, hållbar och varaktig fog.

    Anmärkning:

    Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.
    Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen