{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | grå | |
tillverkarens beteckning | GPH-110GF | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 3,7 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 150 °C - 230 °C | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
Minsta hållbarhet | 24 månad | |
Färg | grå | |
Längd | 11 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083786 19X11 | |
EAN/GTIN | 4054596823778 | |
Tillverkarens nummer | 7100227350 |