Ackumulator-fettspruta 700 bar Professional Line S-LSP

Art-nr: 083716 S-LSP
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
Påfyllningsmängd lös 500 cm3
anslutningsgänga slang 1/8 tum
passar till patronstorlek 400 g - 500 g
passande patron 083590-083593
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083716 S-LSP
EAN/GTIN 4016553424428

Benämning

Utförande:

För påfyllning med löst fett (volym upp till 500 ml) resp. med patroner (volym 400 g). Lämplig för fett upp till NLGI 3.
Också lämplig för 400 g Lube Shuttle- och 500 g skruvpatroner.

Leveransinnehåll:

Laddare,18 V Bosch-ackumulator med AMPShare, armerad högtrycksslang, upptagningsrör för 400 g Lube Shuttle- och Pull Off-patroner. Adapter för 500 g skruvpatroner, transportväska, bärrem.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen