{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 971 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | vinyl | |
Häftmassa | Gummi-harts | |
Limstyrka på stål | 0,4 N/mm | |
Elasticitet | 247 % | |
Draghållfasthet | 12,31 N/mm | |
Liner finns | ja | |
lagringstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Färg | orange | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,43 mm | |
Produktslag | Golvmärkningstejp |
Artikelnummer | 083639 ORANGE | |
EAN/GTIN | 638060143421 | |
Tillverkarens nummer | 7100166473 |