Golvmärkningstejp extra stark, Färg: BLUE

Art-nr.: 083639 BLUE
Ny produkt
(SEK 43,70 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 971
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial vinyl
Häftmassa Gummi-harts
Limstyrka på stål 0,4 N/mm
Elasticitet 247 %
Draghållfasthet 12,31 N/mm
Liner finns ja
lagringstemperatur 15 °C - 25 °C
Lager luftfuktighet 40 % - 65 %
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Färg blå
Längd 33 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,43 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083639 BLUE
EAN/GTIN 638060409848
Tillverkarens nummer 7100253141

Benämning

Utförande:

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.
3M™ 971 är en mycket slitstark tejp som har utvecklats speciellt för användning i områden som utsätts för mycket hårda påfrestningar. Till och med på ytor med ständig trucktrafik och ofta förekommande pallförskjutningar förblir märkningen tydlig. I de fall där processförloppen ofta måste ändras går den snabbt och enkelt att åter ta bort vid byte.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen