PVC-tejp ORANGE

Art-nr: 083636 ORANGE
(SEK 2,95 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
605 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 764i
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,21 N/mm
Elasticitet 180 %
Draghållfasthet 2,28 N/mm
anmärkning slitstark; smidig; korrosionsbeständig; fuktbeständig
Användning Buntning; Märkning; Tillslutning
temperaturbeständig upp till 29 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Färg orange
Längd 33 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,125 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083636 ORANGE
EAN/GTIN 2050001712325
Tillverkarens nummer 7000048923

Benämning

Utförande:

3M™ 764i kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkningar och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.
3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen