PVC-tejp BLUE

Art-nr: 083636 BLUE
(SEK 2,96 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
476 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 764i
    Slag av tejp Enkelsidig
    Hållarmaterial PVC-folie
    Häftmassa naturgummi
    Limstyrka på stål 0,21 N/mm
    Elasticitet 180 %
    Draghållfasthet 2,28 N/mm
    anmärkning slitstark; smidig; korrosionsbeständig; fuktbeständig
    Användning Buntning; Märkning; Tillslutning
    temperaturbeständig upp till 29 °C
    Liner finns nej
    lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
    Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
    Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
    Färg blå
    Längd 33 m
    Bredd 50 mm
    Tjocklek 0,125 mm
    Produktslag Tejp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083636 BLUE
    EAN/GTIN 4046719255672
    Tillverkarens nummer 7000048921

    Benämning

    Utförande:

    3M™ 764i kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkningar och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.
    3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

    Anmärkning:

    Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen