Liten plastoljekanna 80 ml

Art-nr: 083529 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
190 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Rymd (ml) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Rymd 80 ml
    behållarens längd 40 mm
    behållarens bredd 20 mm
    behållarhöjd 70 mm
    Material behållare Plast
    material i pip Mässing
    Produktslag Oljekanna

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083529 80
    EAN/GTIN 4024937809495
    Tillverkarens nummer 80949

    Benämning

    Utförande:

    Okrossbar elastisk tryckoljare av polyeten, beständig mot olja, syror och bränslen, för rostlösare och oljor av alla slag.
    Läckagesäker verkstadsoljekanna med styv pip i mässing med lädertätning, tätslutande vid stängning med vridlåset ute i spetsen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen