Polyolefinlim 406/770

Art-nr: 083362 406/770
(SEK 4408,36 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tillverkar-ID Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LOCTITE 406/770
Kemisk bas Etylcyanakrylat
Dynamisk viskositet 20 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
temperaturområde −40 °C - 120 °C
handfast efter 2 s - 10 s
lämpligt för material Elastomer; PE; PP
Största spaltmått 0,15 mm
skärdraghållfasthet 15,5 N/mm2
Färg transparent
Påfyllningsvolym 20 ml
lagringstemperatur 2 °C - 8 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 20 månad
Produktslag Sekundlim

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083362 406/770
EAN/GTIN 4058093036365
Tillverkarens nummer 792486

Benämning

Användningsdata:

För plaster som är svåra att limma, som exempelvis PE, PP, PTFE, Santoprene och andra termoplastiska elastomerer. För bästa vidhäftning behandlas fogytorna först med Primer 770.

Leveransinnehåll:

Polyolefin-lim 406 och primer 770.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen