Polyolefinlim 406

Art-nr: 083362 406
(SEK 2090,88 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
246 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tillverkar-ID Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning LOCTITE 406
    Kemisk bas Etylcyanakrylat
    Dynamisk viskositet 20 mPas
    Densitet 1,1 g/cm3
    Form flytande
    temperaturområde −40 °C - 120 °C
    handfast efter 2 s - 10 s
    lämpligt för material Elastomer; PE; PP
    Största spaltmått 0,15 mm
    skärdraghållfasthet 15,5 N/mm2
    Färg transparent
    Påfyllningsvolym 20 ml
    lagringstemperatur 2 °C - 8 °C
    Hållbarhet från tillverkningsdatum 20 månad
    Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
    Produktslag Sekundlim

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083362 406
    EAN/GTIN 4058093008928
    Tillverkarens nummer 1919335

    Benämning

    Användningsdata:

    För plaster som är svåra att limma, som exempelvis PE, PP, PTFE, Santoprene och andra termoplastiska elastomerer. För bästa vidhäftning behandlas fogytorna först med Primer 770.

    Leveransinnehåll:

    Polyolefin-lim 406.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen