{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 270 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 400 mPas - 600 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 110 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 10 min | |
fullhärdat efter | 3 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; Fogskarv; Universellt användbar | |
för gängstorlek M upp till | M20 | |
Hållfasthetsklass | höghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 33 Nm | |
Demontering | kraftig | |
Färg | grön | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 29 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken; GHS09 miljöfarlig | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikelnummer | 083301 270 | |
EAN/GTIN | 5010266270418 | |
Tillverkarens nummer | 791425 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsäkringsmedel 270
på begäran
I lager
128 styck i lager
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
|
|
lämpligt för material | metall | metall |
Demontering | kraftig | kraftig |
Färg | grön | grön |
Hållfasthetsklass | höghållfast | höghållfast |
Form | flytande | flytande |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Dynamisk viskositet | 400 mPas - 600 mPas | 300 mPas - 900 mPas |