{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 222 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Densitet | 1,08 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 15 min | |
fullhärdat efter | 6 h | |
Egenskap | tixotrop; fluorescerande under UV-ljus; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; Fogskarv; Universellt användbar | |
för gängstorlek M upp till | M36 | |
Hållfasthetsklass | låghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 6 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | violett | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikelnummer | 083301 222 | |
EAN/GTIN | 4058093008942 | |
Tillverkarens nummer | 195743 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Gängsäkringsmedel, 50 ml, tillverkarens beteckning: 222
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
|
|
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; Fogskarv; Universellt användbar | Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar | Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar |
Densitet | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Egenskap | tixotrop; fluorescerande under UV-ljus; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | tätande; fluorescerande under UV-ljus | tätande; fluorescerande under UV-ljus |
Form | flytande | flytande | flytande |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | 24 månad | 24 månad |
Dynamisk viskositet | 900 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Produktslag | Gängsäkringsmedel | Gängsäkringsmedel | Gängsäkringsmedel |