Kopparpasta Copper Paste 500 g

Art-nr: 083068 500
(SEK 798,34 / 1 Kilogramm)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
143 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (g) Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Sprayburk
    Innehåll 0,5 l
    Färg Koppar
    Form flytande
    Flampunkt < 0 °C
    Självantändningstemperatur 200 °C
    Vattenlöslighet olöslig
    Oxiderande egenskaper nej
    temperaturområde −30 °C - 1 100 °C
    Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet
    Produktslag Keramikpasta / Kopparpasta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083068 500
    EAN/GTIN 5412386059636
    Tillverkarens nummer 32340-AA

    Benämning

    Utförande:

    Pastan förhindrar fastbränning, kärvning och korrosion. Speciellt för delar och skruvar som utsätts för hetta, höga tryck eller korrosiv miljö.
    Högklassig antikärv-, skruv- och monteringspasta på högklassig kopparspånbas med droppfritt basfett. Temperaturbeständig från -30 °C till 1100 °C.

    Anmärkning:

    Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen