Kopparpasta Copper Paste 100 g

Art-nr: 083068 100
(SEK 150,80 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
986 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (g) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Tub
    Innehåll 0,1 l
    Färg Koppar
    Form Pasta
    Flampunkt > 250 °C
    Självantändningstemperatur 200 °C
    Vattenlöslighet olöslig
    Oxiderande egenskaper nej
    temperaturområde −30 °C - 1 100 °C
    Produktslag Keramikpasta / Kopparpasta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083068 100
    EAN/GTIN 5412386017681
    Tillverkarens nummer 10690-AB

    Benämning

    Utförande:

    Pastan förhindrar fastbränning, kärvning och korrosion. Speciellt för delar och skruvar som utsätts för hetta, höga tryck eller korrosiv miljö.
    Högklassig antikärv-, skruv- och monteringspasta på högklassig kopparspånbas med droppfritt basfett. Temperaturbeständig från -30 °C till 1100 °C.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen