{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
enhetens längd | 600 mm | |
enhetens bredd | 425 mm | |
tvättens höjd | 467 mm | |
Längd insatskorg | 455 mm | |
Bredd insatskorg | 265 mm | |
Rengöringstråg längd | 500 mm | |
Rengöringstråg bredd | 300 mm | |
rengöringsbredd höjd | 300 mm | |
volym rengöringstråg | 45 l | |
Nominellt innehåll | 35 l | |
uppvärmningseffekt | 1 600 W | |
ultraljudstopprestanda | 1 600 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 2 000 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | nej | |
vikt | 25,5 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082924 45 | |
Tillverkarens nummer | 102095 + 100518 |