{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
enhetens längd | 570 mm | |
enhetens bredd | 355 mm | |
tvättens höjd | 320 mm | |
Längd insatskorg | 443 mm | |
Bredd insatskorg | 238 mm | |
Rengöringstråg längd | 570 mm | |
Rengöringstråg bredd | 330 mm | |
rengöringsbredd höjd | 200 mm | |
volym rengöringstråg | 30 l | |
Nominellt innehåll | 20,6 l | |
uppvärmningseffekt | 1 200 W | |
ultraljudstopprestanda | 1 200 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 1 500 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | nej | |
vikt | 11,2 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082924 30 | |
Tillverkarens nummer | 100997 + 100005 |