{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig | nej | |
Toleransklass | 6H | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kärnhåls-⌀ | 3,2 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
gängaM | M3 | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Antal gänginsatser nr 082800 | 60 | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 082805 M3 | |
EAN/GTIN | 2050000000843 | |
Tillverkarens nummer | 01400030104/10 | |
Tillverkare | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |