Reserv-handgängtapp 6H, Gänga M (×stigning): M12

Art-nr.: 082805 M12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M (×stigning) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig nej
Toleransklass 6H
Gängstigning 1,75 mm
Skärmaterial HSS
Kärnhåls-⌀ 12,5 mm
totallängd L 80 mm
gängaM M12
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Antal gänginsatser nr 082800 30
Produktslag Gängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082805 M12
EAN/GTIN 2050000000904
Tillverkarens nummer 01400120104/10
Tillverkare Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Benämning

Utförande:

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.
Spåndrivande HSS-handgängtapp för genomgående hål.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Anmärkning:

  • För lämpliga håltolkar för gängprovning, se nr 486000 ff.
  • Självlåsande insatser, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser levereras på begäran.

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen