{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Elma Dry 300 | |
Volym | 30 l | |
enhetens längd | 568 mm | |
enhetens bredd | 347 mm | |
tvättens höjd | 322 mm | |
Längd insatskorg | 475 mm | |
Rengöringstråg längd | 475 mm | |
Rengöringstråg bredd | 270 mm | |
rengöringsbredd höjd | 195 mm | |
uppvärmningseffekt | 1 100 W | |
maximal temperatur | 70 °C | |
uppvärmningstid | ~ 15 min | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
effektförbrukning | 1 140 W | |
luftvolymström | 320 m3/h | |
vikt | 10,2 kg | |
Produktslag | Rengöringsapparat | |
Strömbrytare | Ja |
Artikelnummer | 082005 30 | |
EAN/GTIN | 4250004103740 |