{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Elma Dry 120 | |
Volym | 12 l | |
enhetens längd | 362 mm | |
enhetens bredd | 285 mm | |
tvättens höjd | 322 mm | |
uppvärmningseffekt | 550 W | |
maximal temperatur | 70 °C | |
uppvärmningstid | ~ 15 min | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
effektförbrukning | 570 W | |
luftvolymström | 160 m3/h | |
vikt | 6,1 kg | |
Produktslag | Rengöringsapparat | |
Strömbrytare | Ja |
Artikelnummer | 082005 12 | |
EAN/GTIN | 4250004103788 |