Teleskopmagnet

Art-nr.: 081650
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 869 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 8 mm
totallängd 160 mm - 670 mm
magnet-ø 6 mm
magnetspännkraft 5 N
Produktslag Lyftmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081650
EAN/GTIN 4260131234729
Tillverkarens nummer 402/01
Tillverkare Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Benämning

Utförande:

Förkromat, utdragbart teleskopskaft. Grepp med fästclip, märkningsdorn under skyddshuv.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen