LED-ficklampa med batterier 125 mm

Art-nr: 081505 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 714 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
ljusflöde 100 lm - 250 lm
brinntid 4 h - 10 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 3
Batterityp Micro, AAA
totallängd 125 mm
Huvud-⌀ 29 mm
vikt 119 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081505 125
EAN/GTIN 4062406192662
Tillverkarens nummer 081505 125

Benämning

Utförande:

Slitstark och mycket robust LED-ficklampa av eloxerad aluminium. LED-teknik med utmärkt ljuseffekt.
  • Ljuskägla med låg spridningsförlust.
  • Hög energiverkningsgrad för lång brinntid.
  • Ljusring som gör den lätt att hitta i mörker.
  • Stänkskyddad, kapslingsklass IP54.
Homogen belysning med en spridningslins, en-hands-tryckomkopplare framtill.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Passande batterier hittar du under nr 081551 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen