{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | P7R-WORK | |
IP-skyddsklass | IP 68 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 900 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 390 lm | |
Ljusflöde steg 3 | 15 lm | |
brinntid | 2 h | |
Brinntid steg 2 | 3,25 h | |
Brinntid steg 3 | 60 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
advanced Focus System (AFS) | ja | |
smart Light Technology (SLT) | ja | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4,8 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 170 mm | |
Huvud-⌀ | 45 mm | |
vikt | 219 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081469 P7R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205020695 | |
Tillverkarens nummer | 502187 |