LED-ficklampa Work med batteri, Typ: P18R-WORK

Art-nr.: 081469 P18R-WORK
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P18R-WORK
IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
ljusflöde 2 600 lm
Ljusflöde steg 2 1 000 lm
Ljusflöde steg 3 30 lm
brinntid 2,5 h
Brinntid steg 2 4,5 h
Brinntid steg 3 70 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
advanced Focus System (AFS) ja
smart Light Technology (SLT) ja
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 183 mm
Huvud-⌀ 99 mm
vikt 669 g
Produktslag Ficklampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081469 P18R-WORK
EAN/GTIN 4058205020749
Tillverkarens nummer 502188
Tillverkare Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Work-serien, så gott som oförstörbara lampor för påfrestande tillämpningar inom hantverk och industri.
  • Gummlock på lamphuvudet och på ändkåpan skyddar mot stötar och skador.
  • Extra frontglas skyddar linsen mot repor.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen