• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Batteridriven LED-stavlampa, Typ: 200

Art-nr.: 081448 200
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Levereras senare

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 30
ljusflöde 20 lm - 200 lm
brinntid 1 h - 10 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 173 mm
total bredd 17 mm
vikt 56 g
Produktslag Ficklampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081448 200
Kopiera
EAN/GTIN 4062406401900
Kopiera
Tillverkarens nummer 081448 200
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Extremt smal batteridriven LED-stavlampa med robust och elegant hölje av aluminium. Det steglöst dimbara huvudljuset och den starkt fokuserade spotlysdioden ger en optimal belysning i trånga utrymmen.
  • Stabilt metallclips på baksidan.
  • Stark magnet i lampfoten.
  • Laddningsnivån är alltid synlig genom den centriskt placerade LED-displayen.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-D laddkabel.

Warning:

Avsedd användning
  • För industri- och privatanvändning.

Olämplig användning
  • Inte lämplig att användas av barn.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Använd inte lampan om höljet blir skadat.
  • Öppna inte höljet.
  • Fäst endast lampan på ett klädesplagg när den är avstängd.