{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 230 V | |
strålningsvinkel | 75 grad | |
ljuseffekt | 18 W | |
ljusflöde | 1 300 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Ljuskällan utbytbar | Nej | |
antal lysdioder | 216 | |
totallängd | 1 600 mm | |
Huvud-⌀ | 25 mm | |
Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
Artikelnummer | 081340 1600 | |
EAN/GTIN | 5708997000588 | |
Tillverkarens nummer | 03.5223 |