{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 230 V | |
strålningsvinkel | 75 grad | |
ljuseffekt | 13 W | |
ljusflöde | 900 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Ljuskällan utbytbar | Nej | |
antal lysdioder | 156 | |
totallängd | 1 200 mm | |
Huvud-⌀ | 25 mm | |
Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
Artikelnummer | 081340 1200 | |
EAN/GTIN | 5708997000571 | |
Tillverkarens nummer | 03.5222 |