{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 32 W | |
Inställningsbar strålningsvinkel | 90 grad; 35 grad; 25 grad; 15 grad; 0 grad | |
ljusflöde | 4 920 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
totallängd | 273 mm | |
total bredd | 256 mm | |
totalhöjd | 163 mm | |
Anslutningskabel längd | 3 m | |
vikt | 2 300 g | |
Produktslag | Allmänbelysning |
Artikelnummer | 081268 35 | |
EAN/GTIN | 4003644005604 | |
Tillverkarens nummer | AL35LED |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
LED-allmänbelysning, 230 V, effektförbrukning: 35W
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 896,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
787 styck i lager
1 278,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Energiförsörjning | Nätdriven | Nätdriven |
total bredd | 256 mm | 292 mm |
totallängd | 273 mm | 292 mm |
IP-skyddsklass | IP 54 | IP 54 |
ljusflöde | 4 920 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
märkspänning | 230 V | 230 V |
Produktslag | Allmänbelysning | Strålkastare |