{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 60 W | |
ljusflöde | 2 250 lm - 4 500 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
totallängd | 292 mm | |
total bredd | 292 mm | |
totalhöjd | 80 mm | |
Anslutningskabel längd | 5 m | |
vikt | 3 330 g | |
Produktslag | Strålkastare |
Artikelnummer | 081287 60 | |
EAN/GTIN | 4045197796400 | |
Tillverkarens nummer | 081287 60 |