{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
effektförbrukning | 65 W | |
Inställningsbar strålningsvinkel | 360 grad | |
ljusflöde | 6 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
Ljusfärg | 6 000 K | |
totallängd | 305 mm | |
total bredd | 199 mm | |
totalhöjd | 199 mm | |
Anslutningskabel längd | 5 m | |
vikt | 3 500 g | |
Produktslag | Allmänbelysning |
Artikelnummer | 081267 65 | |
EAN/GTIN | 5708997356371 | |
Tillverkarens nummer | 03.5637 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
LED-allmänbelysningslampa, 230 V, effektförbrukning: 65W
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 030,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
839 styck i lager
1 283,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningskabel längd | 5 m | 5 m |
ATEX-zon | ingen | ingen |
totallängd | 305 mm | 292 mm |
vikt | 3 500 g | 3 330 g |
ljusflöde | 6 000 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
märkspänning | 220 V - 240 V | 230 V |
Produktslag | Allmänbelysning | Strålkastare |