Mobil LED-strålkastare 30 W

Art-nr: 081211 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektförbrukning (W) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    IP-skyddsklass IP 54
    märkspänning 230 V
    effektförbrukning 30 W
    ljusflöde 2 500 lm
    Energiförsörjning Nätdriven
    Belysning LED-modul
    totallängd 240 mm
    total bredd 200 mm
    totalhöjd 280 mm
    Anslutningskabel längd 5 m
    vikt 4 400 g
    Produktslag Strålkastare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 081211 30
    EAN/GTIN 4003644002177
    Tillverkarens nummer HS30LED

    Benämning

    Utförande:

    Lamphus av pressgjuten aluminium med aluminiumreflektor och ljuskälla. Strömbrytare på lamphuset.
    SMD-LED-strålkastare för mobil användning t bruk med kraftigt stativ (skydd runt om).

    Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen